Targetti - ZENO SMALL 12W RA97 30K MWFL WHT CA - 1T7989CA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1900 lm
puissance du système - 23 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8050518153295
Réf. Sonepar
00092815329
Réf. Fournisseur
1T7989CA
Réf. Commerciale
Targetti
flux lumineux utile:
1900 lm
puissance du système:
23 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
I
variation DALI:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
couleur du boîtier/corps:
blanc
diamètre intégré:
220...220 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
145 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
autre
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Oui
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
réflecteur:
ultra brillant
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
taux de distorsion harmonique (THD):
14
régulation constante du flux lumineux:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...25 °C
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
1900...1900 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.9
valeur de papillotement Pst LM:
0.3
température de couleur réglable:
continu
réglage des lumens:
continu
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.3
hauteur/profondeur:
143 mm
diamètre externe:
236 mm
nombre de pôles:
5
type de connexion:
borne automatique
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
16
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
26
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
83 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T7989CA
De la gamme de produit : Zeno
Désignation technique:
- Zeno small 12w ra97 30k mwfl wht ca
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.