Targetti - ZENO SMALL 12W RA97 40K MWFL BLK CA - 1T7992CA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - ZENO SMALL 12W RA97 40K MWFL BLK CA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518153325

Réf. Sonepar

00092815332

Réf. Fournisseur

1T7992CA

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T7992CA

De la gamme de produit : Zeno

Désignation technique:

  • Zeno small 12w ra97 40k mwfl blk ca

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)