Targetti - ZENO SMALL 12W RA97 40K SP BLK DA - 1T8185DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - ZENO SMALL 12W RA97 40K SP BLK DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518157736

Réf. Sonepar

00092815773

Réf. Fournisseur

1T8185DA

Marque

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T8185DA

De la gamme de produit : Zeno

Désignation technique:

  • Zeno small 12w ra97 40k sp blk da

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)