Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - AutoCoupe CC040-NG-Coupe câble hydraulique sur accu+coffret+chargeur+ 1 batterie - 2832689-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - électro-hydraulique à accu
adapté à un diamètre de câble max. - 40 mm
section de câble max. - 400 mm²
longueur totale - 480 mm
tête de coupe interchangeable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660997548533
Réf. Sonepar
03609754853
Réf. Fournisseur
2832689-1
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
finition/actionnement:
électro-hydraulique à accu
adapté à un diamètre de câble max.:
40 mm
section de câble max.:
400 mm²
longueur totale:
480 mm
tête de coupe interchangeable:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à une tresse en fil d'acier:
Non
lèvres coupantes interchangeables:
Oui
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
2 composant
Les Atouts de la gamme:
La gamme de coupe-câbles autonomes sur batterie AutoCoupe -Simel de TE- est composée de 3 produits pour la coupe de câbles de 40-55 ou 85mm MAXI. Livrés en coffret plastique PEHD avec un chargeur 230V et une batterie 18V Li-ion 5Ah, leur autonomie dépasse les 100 coupes.


