Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - AutoCoupe CC055-NG-Coupe câble hydraulique sur accu+coffret+chargeur+ 1 batterie - 2832690-1

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - AutoCoupe CC055-NG-Coupe câble hydraulique sur accu+coffret+chargeur+ 1 batterie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - électro-hydraulique à accu

  • adapté à un diamètre de câble max. - 55 mm

  • section de câble max. - 800 mm²

  • longueur totale - 500 mm

  • tête de coupe interchangeable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660997550390

Réf. Sonepar

03609755039

Réf. Fournisseur

2832690-1

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

finition/actionnement:

électro-hydraulique à accu

adapté à un diamètre de câble max.:

55 mm

section de câble max.:

800 mm²

longueur totale:

500 mm

tête de coupe interchangeable:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à une tresse en fil d'acier:

Non

lèvres coupantes interchangeables:

Oui

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

2 composant

AutoCoupe CC055-Coupe câble hydraulique électroportatif "pistolet" sur accu-Passage maxi: 55mm-Livré en coffret PEHD avec une batterie Li-ion 18V-5Ah et un chargeur 230V-Poids: 6,4kg

Les Atouts de la gamme:

La gamme de coupe-câbles autonomes sur batterie AutoCoupe -Simel de TE- est composée de 3 produits pour la coupe de câbles de 40-55 ou 85mm MAXI. Livrés en coffret plastique PEHD avec un chargeur 230V et une batterie 18V Li-ion 5Ah, leur autonomie dépasse les 100 coupes.