Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - AutoPress C120-NG-Sertisseuse hydraulique sur accu+coffret+chargeur+ 1 batterie - 2832687-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - cosses et connecteurs
forme de compression - universel (embouts interchangeables)
section transversale - 6...300 mm²
finition/actionnement - électro-hydraulique à accu
inserts interchangeables - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660997548830
Réf. Sonepar
03609754883
Réf. Fournisseur
2832687-1
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
adapté à:
cosses et connecteurs
forme de compression:
universel (embouts interchangeables)
section transversale:
6...300 mm²
finition/actionnement:
électro-hydraulique à accu
inserts interchangeables:
Oui
longueur:
400 mm
nombre d'inserts fournis:
0
avec retour automatique:
Non
temps de cycle:
12...12 s
force de compression:
130...130 kN
Les Atouts de la gamme:
La gamme de sertisseuses autonomes sur batterie AutoPress -Simel de TE- est composée de 4 produits pour le sertissage (selon modèle) des cosses et manchons cuivre de 4 à 400mm², alu-cuivre courtes de 35 à 300mm², alu-cuivre longues ou manchons alu de 16 à 240mm², mais aussi connecteurs en C, connecteurs pour réseaux aériens nus et isolés... Elles sont conçues pour une utilisation fréquente et répétitive ne nécessitant la présence que d'un seul opérateur.Livrées en coffret plastique PEHD avec un chargeur 230V et une batterie 18V Li-ion (2Ah ou 5Ah selon modèle), leur autonomie dépasse les 100 sertissages. Il convient de contacter votre revendeur ou interlocuteur TE Connectivity pour définir correctement l'outil adapté à votre besoin, ainsi que les matrices de sertissage nécessaires (non fournies).


