Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Batterie 12V 2,2Ah Ni-MH (sans LED) pour AutoPress 55 - 719414-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité - 2.2 Ah
modèle - NiMh
poids - 540 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4042368512159
Réf. Sonepar
00071018098
Réf. Fournisseur
719414-1
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
tension nominale:
12 V
capacité:
2.2 Ah
modèle:
NiMh
poids:
540 g
Batterie 12V 2,2Ah Ni-MH (sans LED) pour ancienne sertisseuse électroportative AutoPress 55
Les Atouts de la gamme:
La gamme de sertisseuses autonomes sur batterie AutoPress -Simel de TE- est composée de 4 produits pour le sertissage (selon modèle) des cosses et manchons cuivre de 4 à 400mm², alu-cuivre courtes de 35 à 300mm², alu-cuivre longues ou manchons alu de 16 à 240mm², mais aussi connecteurs en C, connecteurs pour réseaux aériens nus et isolés... Elles sont conçues pour une utilisation fréquente et répétitive ne nécessitant la présence que d'un seul opérateur.Livrées en coffret plastique PEHD avec un chargeur 230V et une batterie 18V Li-ion (2Ah ou 5Ah selon modèle), leur autonomie dépasse les 100 sertissages. Il convient de contacter votre revendeur ou interlocuteur TE Connectivity pour définir correctement l'outil adapté à votre besoin, ainsi que les matrices de sertissage nécessaires (non fournies).
Les Atouts de la gamme:
La gamme de sertisseuses autonomes sur batterie AutoPress -Simel de TE- est composée de 4 produits pour le sertissage (selon modèle) des cosses et manchons cuivre de 4 à 400mm², alu-cuivre courtes de 35 à 300mm², alu-cuivre longues ou manchons alu de 16 à 240mm², mais aussi connecteurs en C, connecteurs pour réseaux aériens nus et isolés... Elles sont conçues pour une utilisation fréquente et répétitive ne nécessitant la présence que d'un seul opérateur.Livrées en coffret plastique PEHD avec un chargeur 230V et une batterie 18V Li-ion (2Ah ou 5Ah selon modèle), leur autonomie dépasse les 100 sertissages. Il convient de contacter votre revendeur ou interlocuteur TE Connectivity pour définir correctement l'outil adapté à votre besoin, ainsi que les matrices de sertissage nécessaires (non fournies).


