Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Batterie 14.4V 3Ah Ni-MH pour AutoPress/AutoCoupe ancienne génération - 1701694-1

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Batterie 14.4V 3Ah Ni-MH pour AutoPress/AutoCoupe ancienne génération

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 14.4 V

  • capacité - 3 Ah

  • modèle - NiMh

  • poids - 840 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042368942437

Réf. Sonepar

00071028958

Réf. Fournisseur

1701694-1

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

tension nominale:

14.4 V

capacité:

3 Ah

modèle:

NiMh

poids:

840 g

Batterie 14.4V 3Ah Ni-MH pour sertisseuses AutoPress ou coupe-câbles AutoCoupe ancienne génération

Les Atouts de la gamme:

La gamme de sertisseuses autonomes sur batterie AutoPress -Simel de TE- est composée de 4 produits pour le sertissage (selon modèle) des cosses et manchons cuivre de 4 à 400mm², alu-cuivre courtes de 35 à 300mm², alu-cuivre longues ou manchons alu de 16 à 240mm², mais aussi connecteurs en C, connecteurs pour réseaux aériens nus et isolés... Elles sont conçues pour une utilisation fréquente et répétitive ne nécessitant la présence que d'un seul opérateur.Livrées en coffret plastique PEHD avec un chargeur 230V et une batterie 18V Li-ion (2Ah ou 5Ah selon modèle), leur autonomie dépasse les 100 sertissages. Il convient de contacter votre revendeur ou interlocuteur TE Connectivity pour définir correctement l'outil adapté à votre besoin, ainsi que les matrices de sertissage nécessaires (non fournies).