Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Batterie 18V 5Ah Li-Ion pour AutoPress - AutoPump 700/0,15 ou AutoCoupe - 2107576-6

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Batterie 18V 5Ah Li-Ion pour AutoPress - AutoPump 700/0,15 ou AutoCoupe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 18 V

  • capacité - 5 Ah

  • modèle - lithium-ion

  • poids - 620 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997474214

Réf. Sonepar

03609747421

Réf. Fournisseur

2107576-6

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

tension nominale:

18 V

capacité:

5 Ah

modèle:

lithium-ion

poids:

620 g

Batterie 18V 5Ah Li-ion pour sertisseuses AutoPress, coupe-câbles AutoCoupe ou groupe AutoPump 700/0,15

Les Atouts de la gamme:

La gamme de sertisseuses autonomes sur batterie AutoPress -Simel de TE- est composée de 4 produits pour le sertissage (selon modèle) des cosses et manchons cuivre de 4 à 400mm², alu-cuivre courtes de 35 à 300mm², alu-cuivre longues ou manchons alu de 16 à 240mm², mais aussi connecteurs en C, connecteurs pour réseaux aériens nus et isolés... Elles sont conçues pour une utilisation fréquente et répétitive ne nécessitant la présence que d'un seul opérateur.Livrées en coffret plastique PEHD avec un chargeur 230V et une batterie 18V Li-ion (2Ah ou 5Ah selon modèle), leur autonomie dépasse les 100 sertissages. Il convient de contacter votre revendeur ou interlocuteur TE Connectivity pour définir correctement l'outil adapté à votre besoin, ainsi que les matrices de sertissage nécessaires (non fournies).