Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - BB 10-7x150-Serre-fil pour câble nu 25 à 50mm²-Trou de fixation: M7x150 - 1-709305-4

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conduit principal, SE - 25...50 mm²

  • matériau du conduit dérivé - cuivre

  • traitement de la surface - nu

  • type de raccordement - connexion à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997003094

Réf. Sonepar

00071020710

Réf. Fournisseur

1-709305-4

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

section nominale du conduit principal, SE:

25...50 mm²

matériau du conduit dérivé:

cuivre

traitement de la surface:

nu

type de raccordement:

connexion à vis

BB 10-7x150-Serre-fil en alliage de cuivre pour le raccordement à la terre des chemins de câbles ou structures à l'aide d'un câble cuivre nu de section 25 à 50mm² (diamètre: 7 à 10mm)-Trou de fixation: M7x150

Les Atouts de la gamme:

La gamme de serre-fils, en alliage de cuivre, BB ou SF Simel de TE permet de réaliser la mise à la terre des chemins de câbles ou des structures galvanisées ou en aluminium avec l'ajout de rondelles bimétalliques. La gamme permet de raccorder des câbles de 6 à 240 mm². Certaines références sont livrées avec le goujon de fixation, l'écrou adapté et 2 rondelles bimétalliques.