Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - BB 6-8-Serre-fil pour câble nu 6 à 16mm²-Trou de fixation: M8x125 - 709305-4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conduit principal, SE - 6...16 mm²
matériau du conduit dérivé - cuivre
traitement de la surface - nu
type de raccordement - connexion à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660997003056
Réf. Sonepar
00071020640
Réf. Fournisseur
709305-4
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
section nominale du conduit principal, SE:
6...16 mm²
matériau du conduit dérivé:
cuivre
traitement de la surface:
nu
type de raccordement:
connexion à vis
Les Atouts de la gamme:
La gamme de serre-fils, en alliage de cuivre, BB ou SF Simel de TE permet de réaliser la mise à la terre des chemins de câbles ou des structures galvanisées ou en aluminium avec l'ajout de rondelles bimétalliques. La gamme permet de raccorder des câbles de 6 à 240 mm². Certaines références sont livrées avec le goujon de fixation, l'écrou adapté et 2 rondelles bimétalliques.



