Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - BB 8-8-Serre-fil pour câble nu 10 à 35mm²-Trou de fixation: M8x125-6752279 - 709305-8

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conduit principal, SE - 10...35 mm²

  • matériau du conduit principal - cuivre

  • borne isolée - Non

  • ouverture de canal de serrage, conduit principal - ouvert des deux côtés

  • type de raccordement - connexion à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660997003070

Réf. Sonepar

00071020670

Réf. Fournisseur

709305-8

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

section nominale du conduit principal, SE:

10...35 mm²

matériau du conduit principal:

cuivre

borne isolée:

Non

ouverture de canal de serrage, conduit principal:

ouvert des deux côtés

type de raccordement:

connexion à vis

BB 8-8-Serre-fil en alliage de cuivre pour le raccordement à la terre des chemins de câbles ou structures à l'aide d'un câble cuivre nu de section 10 à 35mm² (diamètre: 4 à 8mm)-Trou de fixation: M8x125-Codet Enedis: 6752279

Les Atouts de la gamme:

La gamme de serre-fils, en alliage de cuivre, BB ou SF Simel de TE permet de réaliser la mise à la terre des chemins de câbles ou des structures galvanisées ou en aluminium avec l'ajout de rondelles bimétalliques. La gamme permet de raccorder des câbles de 6 à 240 mm². Certaines références sont livrées avec le goujon de fixation, l'écrou adapté et 2 rondelles bimétalliques.