Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Chargeur 12VCC (véhicule) pour accus 18V Li-ion AutoPress et AutoCoupe - 1727079-1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 12...12 V
tension de charge - 18...18 V
type de batterie - lithium-ion
chargeur rapide - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660997004619
Réf. Sonepar
03609000406
Réf. Fournisseur
1727079-1
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
tension nominale (Un):
12...12 V
tension de charge:
18...18 V
type de batterie:
lithium-ion
chargeur rapide:
Oui
Chargeur à brancher sur prise accessoires vehicules 12Vcc pour accus 18V Li-ion outils AutoPress et AutoCoupe
Les Atouts de la gamme:
La gamme de sertisseuses autonomes sur batterie AutoPress -Simel de TE- est composée de 4 produits pour le sertissage (selon modèle) des cosses et manchons cuivre de 4 à 400mm², alu-cuivre courtes de 35 à 300mm², alu-cuivre longues ou manchons alu de 16 à 240mm², mais aussi connecteurs en C, connecteurs pour réseaux aériens nus et isolés... Elles sont conçues pour une utilisation fréquente et répétitive ne nécessitant la présence que d'un seul opérateur.Livrées en coffret plastique PEHD avec un chargeur 230V et une batterie 18V Li-ion (2Ah ou 5Ah selon modèle), leur autonomie dépasse les 100 sertissages. Il convient de contacter votre revendeur ou interlocuteur TE Connectivity pour définir correctement l'outil adapté à votre besoin, ainsi que les matrices de sertissage nécessaires (non fournies).
Les Atouts de la gamme:
La gamme de sertisseuses autonomes sur batterie AutoPress -Simel de TE- est composée de 4 produits pour le sertissage (selon modèle) des cosses et manchons cuivre de 4 à 400mm², alu-cuivre courtes de 35 à 300mm², alu-cuivre longues ou manchons alu de 16 à 240mm², mais aussi connecteurs en C, connecteurs pour réseaux aériens nus et isolés... Elles sont conçues pour une utilisation fréquente et répétitive ne nécessitant la présence que d'un seul opérateur.Livrées en coffret plastique PEHD avec un chargeur 230V et une batterie 18V Li-ion (2Ah ou 5Ah selon modèle), leur autonomie dépasse les 100 sertissages. Il convient de contacter votre revendeur ou interlocuteur TE Connectivity pour définir correctement l'outil adapté à votre besoin, ainsi que les matrices de sertissage nécessaires (non fournies).