Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Façade Cobox 1FNT-G-Boîtier EP façade-1 porte fus-3x4mm² MAX-1 borne terre-Gris - C26659-000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polycarbonate (PC)
mode de pose - montage mural
section de câble max. - 4 mm²
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660997473460
Réf. Sonepar
00277037459
Réf. Fournisseur
C26659-000
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
matériau:
polycarbonate (PC)
mode de pose:
montage mural
section de câble max.:
4 mm²
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP54
hauteur:
166 mm
largeur:
57 mm
profondeur:
47 mm
classe de protection:
II
numéro RAL:
7035
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
nombre de pôles:
3
nombre de porte fusibles cylindriques:
1
pour taille de fusible:
10x38 mm
Les Atouts de la gamme:
La gamme Cobox de boîtiers classe II pour l'éclairage public est composée de boîtiers pieds de poteaux (MiniCobox-MediumCobox-MaxiCobox et JumboCobox) situés dans les mâts des candélabres, de boîtiers avec prise de courant (PriseCobox) pour les illuminations temporaires, comme les illuminations de fin d'année, et de boitiers pour alimenter les lampadaires en façade (FaçadeCobox). De conception robuste et fiable, discrets et esthétiques, ces produits sont rapides à raccorder et à installer.