Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Matrice 11 E 120-70 CU pour cosse manchon cuivre XCT 70 et 120² + C16 (Isolec 3) - 709429-3

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Matrice 11 E 120-70 CU pour cosse manchon cuivre XCT 70 et 120² + C16 (Isolec 3)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - cosses de câbles tubulaires et connecteurs

  • section transversale - 70...120 mm²

  • forme de compression - à six pans (hexagonal)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997002141

Réf. Sonepar

00071014500

Réf. Fournisseur

709429-3

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

application:

cosses de câbles tubulaires et connecteurs

section transversale:

70...120 mm²

forme de compression:

à six pans (hexagonal)

Matrice 11 E 120-70 Cu pour le sertissage en rétreint hexagonal des cosses et manchons cuivre XCT/XG7T 70 et 120mm² et des connecteurs en C: C16 (à utiliser avec Isolec 3)

Les Atouts de la gamme:

La gamme de pinces à amplification mécanique Isolec -Simel de TE- et de ses matrices associées est une solution simple et économique pour le sertissage (selon modèle) des cosses et manchons cuivre de 4 à 300mm², alu-cuivre courtes de 35 à 300mm², alu-cuivre longues ou manchons alu de 16 à 150mm², connecteurs en C de C6 à C50... Le coffret vendu séparément permet un rangement de l'outil et d'une grande partie des matrices. Elles sont conçues pour une utilisation ponctuelle.Il convient de contacter votre revendeur ou interlocuteur TE Connectivity pour définir correctement l'outil adapté à votre besoin, ainsi que les matrices de sertissage nécessaires (non fournies).