Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Matrice 11 E 140/2X9 pour cosse alu-cuivre courte ACX 35 et 50mm² (Isolec 3) - 709419-1

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Matrice 11 E 140/2X9 pour cosse alu-cuivre courte ACX 35 et 50mm² (Isolec 3)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - cosses à sertir et connecteurs

  • section transversale - 35...50 mm²

  • forme de compression - à six pans (hexagonal)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997005593

Réf. Sonepar

00071047400

Réf. Fournisseur

709419-1

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

application:

cosses à sertir et connecteurs

section transversale:

35...50 mm²

forme de compression:

à six pans (hexagonal)

Matrice 11 E 140/2X9 pour le sertissage en rétreint hexagonal des cosses alu-cuivre courte ACX 35 et 50mm² (à utiliser avec Isolec 3)

Les Atouts de la gamme:

La gamme de pinces à amplification mécanique Isolec -Simel de TE- et de ses matrices associées est une solution simple et économique pour le sertissage (selon modèle) des cosses et manchons cuivre de 4 à 300mm², alu-cuivre courtes de 35 à 300mm², alu-cuivre longues ou manchons alu de 16 à 150mm², connecteurs en C de C6 à C50... Le coffret vendu séparément permet un rangement de l'outil et d'une grande partie des matrices. Elles sont conçues pour une utilisation ponctuelle.Il convient de contacter votre revendeur ou interlocuteur TE Connectivity pour définir correctement l'outil adapté à votre besoin, ainsi que les matrices de sertissage nécessaires (non fournies).