Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Matrice 11 E 150-50 CU cosse manchon cuivre XCT 50 et 150² + C25-35-50 (Isolec3) - 709429-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - cosses de câbles tubulaires et connecteurs
section transversale - 50...150 mm²
forme de compression - à six pans (hexagonal)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660997002134
Réf. Sonepar
00071014480
Réf. Fournisseur
709429-2
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
application:
cosses de câbles tubulaires et connecteurs
section transversale:
50...150 mm²
forme de compression:
à six pans (hexagonal)
Matrice 11 E 150-50 Cu pour le sertissage en rétreint hexagonal des cosses et manchons cuivre XCT/XG7T 50 et 150mm², des cosses DPD7 16 à 150m² et des connecteurs en C: C25-C35-C50 (à utiliser avec Isolec 3)
Les Atouts de la gamme:
La gamme de pinces à amplification mécanique Isolec -Simel de TE- et de ses matrices associées est une solution simple et économique pour le sertissage (selon modèle) des cosses et manchons cuivre de 4 à 300mm², alu-cuivre courtes de 35 à 300mm², alu-cuivre longues ou manchons alu de 16 à 150mm², connecteurs en C de C6 à C50... Le coffret vendu séparément permet un rangement de l'outil et d'une grande partie des matrices. Elles sont conçues pour une utilisation ponctuelle.Il convient de contacter votre revendeur ou interlocuteur TE Connectivity pour définir correctement l'outil adapté à votre besoin, ainsi que les matrices de sertissage nécessaires (non fournies).
Les Atouts de la gamme:
La gamme de pinces à amplification mécanique Isolec -Simel de TE- et de ses matrices associées est une solution simple et économique pour le sertissage (selon modèle) des cosses et manchons cuivre de 4 à 300mm², alu-cuivre courtes de 35 à 300mm², alu-cuivre longues ou manchons alu de 16 à 150mm², connecteurs en C de C6 à C50... Le coffret vendu séparément permet un rangement de l'outil et d'une grande partie des matrices. Elles sont conçues pour une utilisation ponctuelle.Il convient de contacter votre revendeur ou interlocuteur TE Connectivity pour définir correctement l'outil adapté à votre besoin, ainsi que les matrices de sertissage nécessaires (non fournies).


