Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Matrice 13 UE 100/18 pour connecteurs aériens nus 28,25?38,46mm² (tête 13 T) - 708645-4

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Matrice 13 UE 100/18 pour connecteurs aériens nus 28,25?38,46mm² (tête 13 T)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - raccordements de câbles non isolés

  • section transversale - 28.25...38.46 mm²

  • forme de compression - à six pans (hexagonal)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997005371

Réf. Sonepar

03609000336

Réf. Fournisseur

708645-4

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

application:

raccordements de câbles non isolés

section transversale:

28.25...38.46 mm²

forme de compression:

à six pans (hexagonal)

Matrice 13 UE 100/18 pour connecteurs aériens nus: cuivre 28,25-29,3-38,2-38,46mm²-alu: 22mm² et toron des alu/acier: 58,9-80mm² (à utiliser avec tête 13 Tonnes)

Les Atouts de la gamme:

Les groupes hydrauliques de sertissage AutoPump ou GEH -Simel de TE- sont une solution qui offre une puissance de travail et permet une interchangeabilité des outils. Équipés en standard d'un flexible Haute Pression de 3 mètres et d'une commande filaire à main, ils peuvent être raccordés à des têtes de sertissage de 12 à 40 tonnes (selon modèle), ce qui leur permet de répondre à de nombreux besoins de sertissage, jusqu'à 1 600mm². Alors que la gamme GEH fonctionne sur secteur 230V-50Hz, l'offre AutoPump est équipée d'une batterie qui procure une parfaite autonomie sur chantiers en extérieur. Il convient de contacter votre revendeur ou interlocuteur TE Connectivity pour définir correctement l'outil adapté à votre besoin, ainsi que les têtes de sertissage et matrices nécessaires (non fournies).