Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Matrice 13 UE 150 CU cosse et manchon cuivre XCT 150² + C25-35-50 (tête 13 T) - 708646-6

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Matrice 13 UE 150 CU cosse et manchon cuivre XCT 150² + C25-35-50 (tête 13 T)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - cosses de câbles tubulaires et connecteurs

  • section transversale - 150...150 mm²

  • forme de compression - à six pans (hexagonal)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042368563694

Réf. Sonepar

00071046100

Réf. Fournisseur

708646-6

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

application:

cosses de câbles tubulaires et connecteurs

section transversale:

150...150 mm²

forme de compression:

à six pans (hexagonal)

Matrice 13 UE 150 Cu: sertissage rétreint hexagonal cosses/manchons cuivre XCT/XG7T 150mm², cosses DPD7 70 à 150m², connecteurs C25-C35-C50 et partie cuivre des manchons alu-cuivre XG/XN87BM 50 à 95² Diam: 20mm (à utiliser avec tête 13 T)

Les Atouts de la gamme:

Les groupes hydrauliques de sertissage AutoPump ou GEH -Simel de TE- sont une solution qui offre une puissance de travail et permet une interchangeabilité des outils. Équipés en standard d'un flexible Haute Pression de 3 mètres et d'une commande filaire à main, ils peuvent être raccordés à des têtes de sertissage de 12 à 40 tonnes (selon modèle), ce qui leur permet de répondre à de nombreux besoins de sertissage, jusqu'à 1 600mm². Alors que la gamme GEH fonctionne sur secteur 230V-50Hz, l'offre AutoPump est équipée d'une batterie qui procure une parfaite autonomie sur chantiers en extérieur. Il convient de contacter votre revendeur ou interlocuteur TE Connectivity pour définir correctement l'outil adapté à votre besoin, ainsi que les têtes de sertissage et matrices nécessaires (non fournies).