Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Matrice 13 UE 173/2x9 pour cosse alu-cuivre courte ACX 70 à 120 (tête 13 Tonnes) - 708647-3

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Matrice 13 UE 173/2x9 pour cosse alu-cuivre courte ACX 70 à 120 (tête 13 Tonnes)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - cosses à sertir et connecteurs

  • section transversale - 70...120 mm²

  • forme de compression - à six pans (hexagonal)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997005562

Réf. Sonepar

00071047360

Réf. Fournisseur

708647-3

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

application:

cosses à sertir et connecteurs

section transversale:

70...120 mm²

forme de compression:

à six pans (hexagonal)

Matrice 13 UE 173/2x9 pour le sertissage en rétreint hexagonal des cosses alu-cuivre courte ACX 70 à 120 (à utiliser avec tête 13 Tonnes)

Les Atouts de la gamme:

Les groupes hydrauliques de sertissage AutoPump ou GEH -Simel de TE- sont une solution qui offre une puissance de travail et permet une interchangeabilité des outils. Équipés en standard d'un flexible Haute Pression de 3 mètres et d'une commande filaire à main, ils peuvent être raccordés à des têtes de sertissage de 12 à 40 tonnes (selon modèle), ce qui leur permet de répondre à de nombreux besoins de sertissage, jusqu'à 1 600mm². Alors que la gamme GEH fonctionne sur secteur 230V-50Hz, l'offre AutoPump est équipée d'une batterie qui procure une parfaite autonomie sur chantiers en extérieur. Il convient de contacter votre revendeur ou interlocuteur TE Connectivity pour définir correctement l'outil adapté à votre besoin, ainsi que les têtes de sertissage et matrices nécessaires (non fournies).