Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Matrice 13 UE 215/9 connecteurs aériens isolés diam 25mm: 120-150mm² (tête 13 T) - 708640-3


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - raccordement de câbles isolé
section transversale - 120...150 mm²
forme de compression - à six pans (hexagonal)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660997000949
Réf. Sonepar
00071001020
Réf. Fournisseur
708640-3
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
application:
raccordement de câbles isolé
section transversale:
120...150 mm²
forme de compression:
à six pans (hexagonal)
Les Atouts de la gamme:
Les groupes hydrauliques de sertissage AutoPump ou GEH -Simel de TE- sont une solution qui offre une puissance de travail et permet une interchangeabilité des outils. Équipés en standard d'un flexible Haute Pression de 3 mètres et d'une commande filaire à main, ils peuvent être raccordés à des têtes de sertissage de 12 à 40 tonnes (selon modèle), ce qui leur permet de répondre à de nombreux besoins de sertissage, jusqu'à 1 600mm². Alors que la gamme GEH fonctionne sur secteur 230V-50Hz, l'offre AutoPump est équipée d'une batterie qui procure une parfaite autonomie sur chantiers en extérieur. Il convient de contacter votre revendeur ou interlocuteur TE Connectivity pour définir correctement l'outil adapté à votre besoin, ainsi que les têtes de sertissage et matrices nécessaires (non fournies).