Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Matrice 13 UE 72/10 pour connecteurs aériens nus 12,4?19,63mm² (tête 13 Tonnes) - 708641-2

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Matrice 13 UE 72/10 pour connecteurs aériens nus 12,4?19,63mm² (tête 13 Tonnes)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - raccordements de câbles non isolés

  • section transversale - 12.4...19.63 mm²

  • forme de compression - à six pans (hexagonal)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997005364

Réf. Sonepar

00071045170

Réf. Fournisseur

708641-2

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

application:

raccordements de câbles non isolés

section transversale:

12.4...19.63 mm²

forme de compression:

à six pans (hexagonal)

Matrice 13 UE 72/10 pour connecteurs aériens nus: cuivre 12,4-14,1-15,9-19,63mm² et toron des alu/acier: 37,7-54,6-69,3-88mm² (à utiliser avec tête 13 Tonnes)

Les Atouts de la gamme:

Les groupes hydrauliques de sertissage AutoPump ou GEH -Simel de TE- sont une solution qui offre une puissance de travail et permet une interchangeabilité des outils. Équipés en standard d'un flexible Haute Pression de 3 mètres et d'une commande filaire à main, ils peuvent être raccordés à des têtes de sertissage de 12 à 40 tonnes (selon modèle), ce qui leur permet de répondre à de nombreux besoins de sertissage, jusqu'à 1 600mm². Alors que la gamme GEH fonctionne sur secteur 230V-50Hz, l'offre AutoPump est équipée d'une batterie qui procure une parfaite autonomie sur chantiers en extérieur. Il convient de contacter votre revendeur ou interlocuteur TE Connectivity pour définir correctement l'outil adapté à votre besoin, ainsi que les têtes de sertissage et matrices nécessaires (non fournies).