Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Matrice 13 UX 260 pour connecteurs en C C75 et C95 (tête 13 Tonnes) - 708712-1

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Matrice 13 UX 260 pour connecteurs en C C75 et C95 (tête 13 Tonnes)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997004923

Réf. Sonepar

00071036880

Réf. Fournisseur

708712-1

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

Matrice 13 UX 260 pour le sertissage des connecteurs en C: C75 et C95 (à utiliser avec tête 13 Tonnes)

Les Atouts de la gamme:

Les groupes hydrauliques de sertissage AutoPump ou GEH -Simel de TE- sont une solution qui offre une puissance de travail et permet une interchangeabilité des outils. Équipés en standard d'un flexible Haute Pression de 3 mètres et d'une commande filaire à main, ils peuvent être raccordés à des têtes de sertissage de 12 à 40 tonnes (selon modèle), ce qui leur permet de répondre à de nombreux besoins de sertissage, jusqu'à 1 600mm². Alors que la gamme GEH fonctionne sur secteur 230V-50Hz, l'offre AutoPump est équipée d'une batterie qui procure une parfaite autonomie sur chantiers en extérieur. Il convient de contacter votre revendeur ou interlocuteur TE Connectivity pour définir correctement l'outil adapté à votre besoin, ainsi que les têtes de sertissage et matrices nécessaires (non fournies).