Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Matrice 18 MBM 95 MJ-1E pour manchon alu XG8BM 50-70 et 95mm² (tête 13 Tonnes) - 789215-1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - cosses à sertir et connecteurs
section transversale - 50...95 mm²
forme de compression - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660997002837
Réf. Sonepar
00071019125
Réf. Fournisseur
789215-1
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
application:
cosses à sertir et connecteurs
section transversale:
50...95 mm²
forme de compression:
autre
Matrice 18 MBM 95 MJ-1E pour le poinçonnage des manchons alu XG8BM ou XN8BM 50-70 et 95mm² (à utiliser avec tête 13 Tonnes)-A associer à un poinçon 18PE95 (710042-1/020300). Nécessite l'emploi d'un sommier 1S240 (710350-1/017420)
Les Atouts de la gamme:
Les groupes hydrauliques de sertissage AutoPump ou GEH -Simel de TE- sont une solution qui offre une puissance de travail et permet une interchangeabilité des outils. Équipés en standard d'un flexible Haute Pression de 3 mètres et d'une commande filaire à main, ils peuvent être raccordés à des têtes de sertissage de 12 à 40 tonnes (selon modèle), ce qui leur permet de répondre à de nombreux besoins de sertissage, jusqu'à 1 600mm². Alors que la gamme GEH fonctionne sur secteur 230V-50Hz, l'offre AutoPump est équipée d'une batterie qui procure une parfaite autonomie sur chantiers en extérieur. Il convient de contacter votre revendeur ou interlocuteur TE Connectivity pour définir correctement l'outil adapté à votre besoin, ainsi que les têtes de sertissage et matrices nécessaires (non fournies).
Les Atouts de la gamme:
Les groupes hydrauliques de sertissage AutoPump ou GEH -Simel de TE- sont une solution qui offre une puissance de travail et permet une interchangeabilité des outils. Équipés en standard d'un flexible Haute Pression de 3 mètres et d'une commande filaire à main, ils peuvent être raccordés à des têtes de sertissage de 12 à 40 tonnes (selon modèle), ce qui leur permet de répondre à de nombreux besoins de sertissage, jusqu'à 1 600mm². Alors que la gamme GEH fonctionne sur secteur 230V-50Hz, l'offre AutoPump est équipée d'une batterie qui procure une parfaite autonomie sur chantiers en extérieur. Il convient de contacter votre revendeur ou interlocuteur TE Connectivity pour définir correctement l'outil adapté à votre besoin, ainsi que les têtes de sertissage et matrices nécessaires (non fournies).