Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Matrice 18 ME 95 MC1E pour cosse alu fût long XCX/XD8 50-70 et 95mm² (tête 13 T) - 789321-1

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - cosses à sertir et connecteurs

  • section transversale - 50...95 mm²

  • forme de compression - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997002790

Réf. Sonepar

00071019118

Réf. Fournisseur

789321-1

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

application:

cosses à sertir et connecteurs

section transversale:

50...95 mm²

forme de compression:

autre

Matrice 18 ME 95 MC1E pour le poinçonnage des cosses à fût alu long type XCX et XD8 50-70 et 95mm² (à utiliser avec tête 13 Tonnes)-A associer à un poinçon 18PE95 (710042-1/020300). Nécessite l'emploi d'un sommier 1S240 (710350-1/017420)

Les Atouts de la gamme:

Les groupes hydrauliques de sertissage AutoPump ou GEH -Simel de TE- sont une solution qui offre une puissance de travail et permet une interchangeabilité des outils. Équipés en standard d'un flexible Haute Pression de 3 mètres et d'une commande filaire à main, ils peuvent être raccordés à des têtes de sertissage de 12 à 40 tonnes (selon modèle), ce qui leur permet de répondre à de nombreux besoins de sertissage, jusqu'à 1 600mm². Alors que la gamme GEH fonctionne sur secteur 230V-50Hz, l'offre AutoPump est équipée d'une batterie qui procure une parfaite autonomie sur chantiers en extérieur. Il convient de contacter votre revendeur ou interlocuteur TE Connectivity pour définir correctement l'outil adapté à votre besoin, ainsi que les têtes de sertissage et matrices nécessaires (non fournies).