Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Matrice 28 ME 400 MC-5E pour cosse alu fût long XCX/XD8 300 et 400mm² (tête 20T) - 709489-1

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Matrice 28 ME 400 MC-5E pour cosse alu fût long XCX/XD8 300 et 400mm² (tête 20T)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - cosses à sertir et connecteurs

  • section transversale - 300...400 mm²

  • forme de compression - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997003346

Réf. Sonepar

00071021640

Réf. Fournisseur

709489-1

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

application:

cosses à sertir et connecteurs

section transversale:

300...400 mm²

forme de compression:

autre

Matrice 28 ME 400 MC-5E pour le poinçonnage des cosses à fût alu long type XCX et XD8 300-400mm² (à utiliser sans sommier avec une tête 20 Tonnes)-A associer à un poinçon 28PE400 (709487-1/021630)

Les Atouts de la gamme:

Les groupes hydrauliques de sertissage AutoPump ou GEH -Simel de TE- sont une solution qui offre une puissance de travail et permet une interchangeabilité des outils. Équipés en standard d'un flexible Haute Pression de 3 mètres et d'une commande filaire à main, ils peuvent être raccordés à des têtes de sertissage de 12 à 40 tonnes (selon modèle), ce qui leur permet de répondre à de nombreux besoins de sertissage, jusqu'à 1 600mm². Alors que la gamme GEH fonctionne sur secteur 230V-50Hz, l'offre AutoPump est équipée d'une batterie qui procure une parfaite autonomie sur chantiers en extérieur. Il convient de contacter votre revendeur ou interlocuteur TE Connectivity pour définir correctement l'outil adapté à votre besoin, ainsi que les têtes de sertissage et matrices nécessaires (non fournies).