Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Matrice 3 E 25 CU pour cosses manchons cuivre XCT/XG7T 25mm² + C10 (Simabloc 31) - 1350973-1

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - cosses de câbles tubulaires et connecteurs

  • section transversale - 25...25 mm²

  • forme de compression - à six pans (hexagonal)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997003810

Réf. Sonepar

00071024450

Réf. Fournisseur

1350973-1

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

application:

cosses de câbles tubulaires et connecteurs

section transversale:

25...25 mm²

forme de compression:

à six pans (hexagonal)

Matrice 3 E 25 CU pour le sertissage en rétreint hexagonal des cosses et manchons cuivre XCT/XG7T 25mm² et des connecteurs en C: C10 (à utiliser avec Simabloc 31)

Les Atouts de la gamme:

La gamme de pinces hydrauliques manuelles Simabloc -Simel de TE- est composée de 6 produits pour le sertissage (selon modèle) des cosses et manchons cuivre de 4 à 400mm², alu-cuivre courtes de 35 à 300mm², alu-cuivre longues ou manchons alu de 16 à 240mm², mais aussi connecteurs en C, connecteurs pour réseaux aériens nus et isolés... Elles sont conçues pour une utilisation ponctuelle optimisant le confort d'utilisation.Il convient de contacter votre revendeur ou interlocuteur TE Connectivity pour définir correctement l'outil adapté à votre besoin, ainsi que les matrices de sertissage nécessaires (non fournies).