Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Matrice 48 MBM 630 MJ6E pour manchon alu 500-630mm² (tête V20-630 ou 40 Tonnes) - 709386-1

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Matrice 48 MBM 630 MJ6E pour manchon alu 500-630mm² (tête V20-630 ou 40 Tonnes)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - cosses à sertir et connecteurs

  • section transversale - 500...630 mm²

  • forme de compression - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997004947

Réf. Sonepar

03609000473

Réf. Fournisseur

709386-1

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

application:

cosses à sertir et connecteurs

section transversale:

500...630 mm²

forme de compression:

autre

Matrice 48 MBM 630 MJ6E pour le poinçonnage des manchons alu XG8BM 500-630mm² (à utiliser avec tête V20-630 ou 40 Tonnes)-A associer à un poinçon 48PE630 (710093-1/028410). Nécessite l'emploi d'un sommier 26S2 (710052-1 / 034900)

Les Atouts de la gamme:

Les groupes hydrauliques de sertissage AutoPump ou GEH -Simel de TE- sont une solution qui offre une puissance de travail et permet une interchangeabilité des outils. Équipés en standard d'un flexible Haute Pression de 3 mètres et d'une commande filaire à main, ils peuvent être raccordés à des têtes de sertissage de 12 à 40 tonnes (selon modèle), ce qui leur permet de répondre à de nombreux besoins de sertissage, jusqu'à 1 600mm². Alors que la gamme GEH fonctionne sur secteur 230V-50Hz, l'offre AutoPump est équipée d'une batterie qui procure une parfaite autonomie sur chantiers en extérieur. Il convient de contacter votre revendeur ou interlocuteur TE Connectivity pour définir correctement l'outil adapté à votre besoin, ainsi que les têtes de sertissage et matrices nécessaires (non fournies).