Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Pince plastique d'aide, maintien et fermeture des connecteurs SLK2.0 - 2341979-1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 2.5...6 mm²
forme du manchon - court
modèle - finition standard
série de tensions - jusqu'à 15 kV
adapté à un conducteur massif - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4042368138090
Réf. Sonepar
03609813809
Réf. Fournisseur
2341979-1
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
section nominale:
2.5...6 mm²
forme du manchon:
court
modèle:
finition standard
série de tensions:
jusqu'à 15 kV
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Oui
matière de l'isolant:
polyéthylène (PE)
Les Atouts de la gamme:
L'offre pour les applications photovoltaïques SOLARLOK de TE comprend des connecteurs pour panneaux ou des jonctions de câbles SLK 2.0 (sans dénudage, ni sertissage), des connecteurs PV4-S à sertir, à raccorder sur fil, PV4-M à monter sur coffrets, ainsi que des connecteurs de mise à la terre et des câbles spécifiques pour les raccordements photovoltaïques.