Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Piquet de terre acier inox-Rond 16mm-Autoallongeable-Longueur: 1m-Codet:5980195 - 707981-1

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Piquet de terre acier inox-Rond 16mm-Autoallongeable-Longueur: 1m-Codet:5980195

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur - 1000 mm

  • diamètre - 16 mm

  • matériau - acier inoxydable 304 (V2A)

  • profilé en croix - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042368819609

Réf. Sonepar

00071001998

Réf. Fournisseur

707981-1

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

modèle:

autre

longueur:

1000 mm

diamètre:

16 mm

matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

profilé en croix:

Non

traitement de la surface:

non traité

Piquet de terre en acier inoxydable-Rond-Diamètre: 16mm-Autoallongeable-Longueur: 1m-Codet Enedis: 5980195