Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Piquet de terre galvanisé bisauté-Rond 15mm + connecteur prémonté-Longueur: 1m - 1018531-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - avec bride de raccordement
longueur - 1000 mm
diamètre - 15 mm
matériau - acier
profilé en croix - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660997002707
Réf. Sonepar
00071018594
Réf. Fournisseur
1018531-1
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
modèle:
avec bride de raccordement
longueur:
1000 mm
diamètre:
15 mm
matériau:
acier
profilé en croix:
Non
traitement de la surface:
galvanisé à chaud


