Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Poinçon 11PE150 Alu 120-150 à utiliser avec matrices 11ME ou MBM150 (Isolec 3) - 710071-3

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Poinçon 11PE150 Alu 120-150 à utiliser avec matrices 11ME ou MBM150 (Isolec 3)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997005630

Réf. Sonepar

00071047450

Réf. Fournisseur

710071-3

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

Poinçon 11PE150 pour le poinçonnage des cosses alu fût long type XCX ou XD8 et des manchons alu XG8BM ou XN8BM de section 120 à 150mm² à utiliser avec matrices 11ME150 ou 11MBM150 et Isolec 3

Les Atouts de la gamme:

La gamme de pinces à amplification mécanique Isolec -Simel de TE- et de ses matrices associées est une solution simple et économique pour le sertissage (selon modèle) des cosses et manchons cuivre de 4 à 300mm², alu-cuivre courtes de 35 à 300mm², alu-cuivre longues ou manchons alu de 16 à 150mm², connecteurs en C de C6 à C50... Le coffret vendu séparément permet un rangement de l'outil et d'une grande partie des matrices. Elles sont conçues pour une utilisation ponctuelle.Il convient de contacter votre revendeur ou interlocuteur TE Connectivity pour définir correctement l'outil adapté à votre besoin, ainsi que les matrices de sertissage nécessaires (non fournies).