Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Poinçon 18PE240 2E Alu 185-240 à utiliser avec matrices 18ME/MBM240 (Tête 13 T) - 710044-1

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Poinçon 18PE240 2E Alu 185-240 à utiliser avec matrices 18ME/MBM240 (Tête 13 T)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042368416365

Réf. Sonepar

00071020320

Réf. Fournisseur

710044-1

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

Poinçon 18PE240 2E pour le poinçonnage des cosses alu fût long type XCX ou XD8 et des manchons alu XG8BM ou XN8BM de section 185 à 240mm² à utiliser avec matrices 18ME240 ou 18MBM240 et tête 13 Tonnes

Les Atouts de la gamme:

Les groupes hydrauliques de sertissage AutoPump ou GEH -Simel de TE- sont une solution qui offre une puissance de travail et permet une interchangeabilité des outils. Équipés en standard d'un flexible Haute Pression de 3 mètres et d'une commande filaire à main, ils peuvent être raccordés à des têtes de sertissage de 12 à 40 tonnes (selon modèle), ce qui leur permet de répondre à de nombreux besoins de sertissage, jusqu'à 1 600mm². Alors que la gamme GEH fonctionne sur secteur 230V-50Hz, l'offre AutoPump est équipée d'une batterie qui procure une parfaite autonomie sur chantiers en extérieur. Il convient de contacter votre revendeur ou interlocuteur TE Connectivity pour définir correctement l'outil adapté à votre besoin, ainsi que les têtes de sertissage et matrices nécessaires (non fournies).