Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Prise Cobox DD-Boîtier EP avec prise 2P+T-1 Disjoncteur différentiel 16A-30mA - E12267-000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polycarbonate (PC)

  • mode de pose - montage sur mât

  • section de câble max. - 25 mm²

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997473613

Réf. Sonepar

00277037467

Réf. Fournisseur

E12267-000

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

matériau:

polycarbonate (PC)

mode de pose:

montage sur mât

section de câble max.:

25 mm²

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP54

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:

1

avec prise:

Oui

hauteur:

257 mm

largeur:

82 mm

profondeur:

95 mm

classe de protection:

II

numéro RAL:

7035

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

nombre de pôles:

4

type de prise:

CEE

Prise Cobox DD-Boîtier pour alimentations temporaires (guirlandes...)-Fixation à l'extérieur du mat avec feuillard < 20mm-Équipé d'un disjoncteur différentiel 16A-30mA-Muni d'une prise 2P+T-Dim: 257x82x95mm

Les Atouts de la gamme:

La gamme Cobox de boîtiers classe II pour l'éclairage public est composée de boîtiers pieds de poteaux (MiniCobox-MediumCobox-MaxiCobox et JumboCobox) situés dans les mâts des candélabres, de boîtiers avec prise de courant (PriseCobox) pour les illuminations temporaires, comme les illuminations de fin d'année, et de boitiers pour alimenter les lampadaires en façade (FaçadeCobox). De conception robuste et fiable, discrets et esthétiques, ces produits sont rapides à raccorder et à installer.