Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Rondelle bimétallique alu/cuivre-Diam ext: 30mm-Diam int: 13,2mm-Épaisseur: 2mm - 707841-1

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Rondelle bimétallique alu/cuivre-Diam ext: 30mm-Diam int: 13,2mm-Épaisseur: 2mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre intérieur - 13 mm

  • diamètre externe - 30 mm

  • matériau - aluminium/cuivre

  • épaisseur - 2 mm

  • forme de trou - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997003681

Réf. Sonepar

00071023670

Réf. Fournisseur

707841-1

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

diamètre intérieur:

13 mm

diamètre externe:

30 mm

matériau:

aluminium/cuivre

épaisseur:

2 mm

forme de trou:

rond

Rondelle bimétallique une face alu/une face cuivre-Diamètre extérieur: 30mm-Diamètre du trou: 13,2mm-Épaisseur: 2mm