Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Ruban adhésif PVC en rouleau de 10 m à usage général 15 x 0,15mm-Noir - ED8945-000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 15 mm
matériau - PVC
couleur - noir
longueur - 10 m
épaisseur - 0.15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015899538714
Réf. Sonepar
03609000285
Réf. Fournisseur
ED8945-000
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
largeur:
15 mm
matériau:
PVC
couleur:
noir
longueur:
10 m
épaisseur:
0.15 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Oui
isolant:
Oui
autoextinguible:
Oui
résistance à la température:
-40...90 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non