Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Ruban adhésif PVC en rouleau de 10 m à usage général 15 x 0,15mm-Rouge - ED8947-000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 15 mm
matériau - PVC
couleur - rouge
longueur - 10 m
épaisseur - 0.15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015899538738
Réf. Sonepar
03609000287
Réf. Fournisseur
ED8947-000
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
largeur:
15 mm
matériau:
PVC
couleur:
rouge
longueur:
10 m
épaisseur:
0.15 mm
résistant aux UV:
Oui
isolant:
Oui
Ruban adhésif PVC Rouge à usage général - Largeur: 15mm - Épaisseur: 0,15mm - Rouleau de 10m


