Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Ruban adhésif PVC en rouleau de 20m qualite professionnelle 19 x 0,18mm-Noir - ED8934-000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 19 mm
matériau - PVC
couleur - noir
longueur - 20 m
épaisseur - 0.18 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015899538608
Réf. Sonepar
03609000274
Réf. Fournisseur
ED8934-000
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
largeur:
19 mm
matériau:
PVC
couleur:
noir
longueur:
20 m
épaisseur:
0.18 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Oui
isolant:
Oui
autoextinguible:
Oui
résistance à la température:
-40...90 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non


