Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Simabloc 31-Presse hydraulique manuelle avec coffret (vendue sans matrices) - 1350976-1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - cosses et connecteurs
forme de compression - universel (embouts interchangeables)
section transversale - 6...95 mm²
finition/actionnement - hydraulique à main
inserts interchangeables - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660997003773
Réf. Sonepar
00071024446
Réf. Fournisseur
1350976-1
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
adapté à:
cosses et connecteurs
forme de compression:
universel (embouts interchangeables)
section transversale:
6...95 mm²
finition/actionnement:
hydraulique à main
inserts interchangeables:
Oui
longueur:
350 mm
nombre d'inserts fournis:
0
avec retour automatique:
Non
force de compression:
35...35 kN
Les Atouts de la gamme:
La gamme de pinces hydrauliques manuelles Simabloc -Simel de TE- est composée de 6 produits pour le sertissage (selon modèle) des cosses et manchons cuivre de 4 à 400mm², alu-cuivre courtes de 35 à 300mm², alu-cuivre longues ou manchons alu de 16 à 240mm², mais aussi connecteurs en C, connecteurs pour réseaux aériens nus et isolés... Elles sont conçues pour une utilisation ponctuelle optimisant le confort d'utilisation.Il convient de contacter votre revendeur ou interlocuteur TE Connectivity pour définir correctement l'outil adapté à votre besoin, ainsi que les matrices de sertissage nécessaires (non fournies).