Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Simabloc 62-Presse hydraulique manuelle avec coffret (vendue sans matrices) - 2107222-1

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Simabloc 62-Presse hydraulique manuelle avec coffret (vendue sans matrices)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • forme de compression - universel (embouts interchangeables)

  • section transversale - 4...400 mm²

  • finition/actionnement - hydraulique à main

  • inserts interchangeables - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660997001991

Réf. Sonepar

03609001284

Réf. Fournisseur

2107222-1

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

adapté à:

cosses et connecteurs

forme de compression:

universel (embouts interchangeables)

section transversale:

4...400 mm²

finition/actionnement:

hydraulique à main

inserts interchangeables:

Oui

longueur:

420 mm

nombre d'inserts fournis:

0

avec retour automatique:

Non

force de compression:

62...62 kN

Simabloc 62-Sertisseuse hydraulique manuelle "en ligne"-Principales capacités: XCT 4 à 400mm²-ACX 35 à 300mm²-C6 à C50-Matrices 6E à commander séparément-Livrée en coffret avec emplacements pour matrices-Dimensions outil: 420x53x150mm-2,8kg

Les Atouts de la gamme:

La gamme de pinces hydrauliques manuelles Simabloc -Simel de TE- est composée de 6 produits pour le sertissage (selon modèle) des cosses et manchons cuivre de 4 à 400mm², alu-cuivre courtes de 35 à 300mm², alu-cuivre longues ou manchons alu de 16 à 240mm², mais aussi connecteurs en C, connecteurs pour réseaux aériens nus et isolés... Elles sont conçues pour une utilisation ponctuelle optimisant le confort d'utilisation.Il convient de contacter votre revendeur ou interlocuteur TE Connectivity pour définir correctement l'outil adapté à votre besoin, ainsi que les matrices de sertissage nécessaires (non fournies).