Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Simabloc C120+ -Presse hydraulique manuelle (vendue sans matrices, ni coffret) - 789083-1

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Simabloc C120+ -Presse hydraulique manuelle (vendue sans matrices, ni coffret)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • forme de compression - universel (embouts interchangeables)

  • section transversale - 6...300 mm²

  • finition/actionnement - hydraulique à main

  • inserts interchangeables - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042368415368

Réf. Sonepar

00071018896

Réf. Fournisseur

789083-1

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

adapté à:

cosses et connecteurs

forme de compression:

universel (embouts interchangeables)

section transversale:

6...300 mm²

finition/actionnement:

hydraulique à main

inserts interchangeables:

Oui

longueur:

545 mm

nombre d'inserts fournis:

0

avec retour automatique:

Non

force de compression:

120...120 kN

Simabloc C120+ Sertisseuse hydraulique manuelle "en ligne" tête en C-Principales capacités: XCT/XG7T 6 à 300mm²-ACX 35 à 300mm²-C6 à C50-Livrée seule-Matrices 12SE et coffret (022687) à commander séparément-Dim outil: 545x70x160mm-5,4kg

Les Atouts de la gamme:

La gamme de pinces hydrauliques manuelles Simabloc -Simel de TE- est composée de 6 produits pour le sertissage (selon modèle) des cosses et manchons cuivre de 4 à 400mm², alu-cuivre courtes de 35 à 300mm², alu-cuivre longues ou manchons alu de 16 à 240mm², mais aussi connecteurs en C, connecteurs pour réseaux aériens nus et isolés... Elles sont conçues pour une utilisation ponctuelle optimisant le confort d'utilisation.Il convient de contacter votre revendeur ou interlocuteur TE Connectivity pour définir correctement l'outil adapté à votre besoin, ainsi que les matrices de sertissage nécessaires (non fournies).