Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Simeca-Pince à sertir mécanique manuelle livrée sans coffret ni matrices - 708835-1

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Simeca-Pince à sertir mécanique manuelle livrée sans coffret ni matrices

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • forme de compression - universel (embouts interchangeables)

  • section transversale - 35...300 mm²

  • finition/actionnement - mécanique

  • inserts interchangeables - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042368449516

Réf. Sonepar

00071029400

Réf. Fournisseur

708835-1

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

adapté à:

cosses et connecteurs

forme de compression:

universel (embouts interchangeables)

section transversale:

35...300 mm²

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Oui

longueur:

610 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

0

avec retour automatique:

Non

force de compression:

70...70 kN

Simeca-Pince à sertir mécanique manuelle-Principales capacités: XCT/XG7T: 6 à 240mm²-ACX 35 à 120mm²-C6 à C50 - Vendue seule, matrices 7E et coffret (029210) à commander séparément - Dimensions outil: 610x160mm-3,8kg