Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - SIMPI-Pince à sertir mécanique manuelle torsade aérienne BT-Livrée seule-863015 - 709440-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - cosses et connecteurs
forme de compression - à six pans (hexagonal)
section transversale - 4...50 mm²
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660997149105
Réf. Sonepar
00071014910
Réf. Fournisseur
709440-1
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
adapté à:
cosses et connecteurs
forme de compression:
à six pans (hexagonal)
section transversale:
4...50 mm²
finition/actionnement:
mécanique
inserts interchangeables:
Non
longueur:
260 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
avec retour automatique:
Non
force de compression:
40...40 kN


