Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - UniPress 6/120-Sertisseuse sans matrice accu 18V en coffret + charg + 1 batterie - 2107475-2

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - UniPress 6/120-Sertisseuse sans matrice accu 18V en coffret + charg + 1 batterie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • forme de compression - autre

  • section transversale - 6...120 mm²

  • finition/actionnement - électro-hydraulique à accu

  • inserts interchangeables - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997000505

Réf. Sonepar

03609000414

Réf. Fournisseur

2107475-2

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

adapté à:

cosses et connecteurs

forme de compression:

autre

section transversale:

6...120 mm²

finition/actionnement:

électro-hydraulique à accu

inserts interchangeables:

Non

longueur:

620 mm

nombre d'inserts fournis:

0

avec retour automatique:

Non

temps de cycle:

7...7 s

force de compression:

25...25 kN

UniPress 6/120-Sertisseuse hydraulique électroportative "en ligne" sur accu-Ne nécessite aucune matrice-Sertissage des cosses et manchons cuivre XCT/XG7T 6 à 120mm²-Livrée en coffret PEHD avec une batterie Li-ion 18V-2Ah et un chargeur 230V