Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - V13 U-NG + A-Tête de sertissage fixe pour groupe hydraulique-Raccord à visser - 708786-1

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - V13 U-NG + A-Tête de sertissage fixe pour groupe hydraulique-Raccord à visser

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • forme de compression - autre

  • section transversale - 25...300 mm²

  • finition/actionnement - tête de sertissage hydraulique

  • inserts interchangeables - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4042368594032

Réf. Sonepar

00071002733

Réf. Fournisseur

708786-1

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

adapté à:

cosses et connecteurs

forme de compression:

autre

section transversale:

25...300 mm²

finition/actionnement:

tête de sertissage hydraulique

inserts interchangeables:

Oui

longueur:

325 mm

nombre d'inserts fournis:

0

avec retour automatique:

Non

force de compression:

130...130 kN

Tête de sertissage "13 tonnes" avec chape en U-S'utilise sur une pompe à pied ou un groupe GEH-Équipée d'une 1/2 valve à visser type A-Principales capacités: ACX 35/300-XCT 25/300-XCX-XD8-XG8BM 16/240-C10/C95