Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - V20 U-630 + A-Tête de sertissage pour groupe hydraulique-Raccord à visser - 711914-1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - cosses et connecteurs
forme de compression - autre
section transversale - 300...630 mm²
finition/actionnement - tête de sertissage hydraulique
inserts interchangeables - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AutoPump-GEH
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660997005463
Réf. Sonepar
00071045920
Réf. Fournisseur
711914-1
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
adapté à:
cosses et connecteurs
forme de compression:
autre
section transversale:
300...630 mm²
finition/actionnement:
tête de sertissage hydraulique
inserts interchangeables:
Oui
nombre d'inserts fournis:
0
avec retour automatique:
Non
force de compression:
200...200 kN