Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - V20 U-NG + CM-Tête de sertissage pour groupe hydraulique-Raccord à bille - 718441-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - cosses et connecteurs
forme de compression - autre
section transversale - 50...400 mm²
finition/actionnement - tête de sertissage hydraulique
inserts interchangeables - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660997002424
Réf. Sonepar
00071017438
Réf. Fournisseur
718441-1
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
adapté à:
cosses et connecteurs
forme de compression:
autre
section transversale:
50...400 mm²
finition/actionnement:
tête de sertissage hydraulique
inserts interchangeables:
Oui
nombre d'inserts fournis:
0
avec retour automatique:
Non
force de compression:
200...200 kN
Les Atouts de la gamme:
Les groupes hydrauliques de sertissage AutoPump ou GEH -Simel de TE- sont une solution qui offre une puissance de travail et permet une interchangeabilité des outils. Équipés en standard d'un flexible Haute Pression de 3 mètres et d'une commande filaire à main, ils peuvent être raccordés à des têtes de sertissage de 12 à 40 tonnes (selon modèle), ce qui leur permet de répondre à de nombreux besoins de sertissage, jusqu'à 1 600mm². Alors que la gamme GEH fonctionne sur secteur 230V-50Hz, l'offre AutoPump est équipée d'une batterie qui procure une parfaite autonomie sur chantiers en extérieur. Il convient de contacter votre revendeur ou interlocuteur TE Connectivity pour définir correctement l'outil adapté à votre besoin, ainsi que les têtes de sertissage et matrices nécessaires (non fournies).


