Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - V40 U + A-Tête de sertissage pour groupe hydraulique-Raccord à visser - 711591-1

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - V40 U + A-Tête de sertissage pour groupe hydraulique-Raccord à visser

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • forme de compression - autre

  • section transversale - 300...1600 mm²

  • finition/actionnement - tête de sertissage hydraulique

  • inserts interchangeables - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042368422694

Réf. Sonepar

00071021590

Réf. Fournisseur

711591-1

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

adapté à:

cosses et connecteurs

forme de compression:

autre

section transversale:

300...1600 mm²

finition/actionnement:

tête de sertissage hydraulique

inserts interchangeables:

Oui

nombre d'inserts fournis:

0

avec retour automatique:

Non

force de compression:

400...400 kN

Tête de sertissage "40 tonnes" avec chape en U-S'utilise sur une pompe à pied ou un groupe GEH-Équipée d'une 1/2 valve à visser type A-Principales capacités: XCT 500/1000-XCX 300/1600-C75/C185

Les Atouts de la gamme:

Les groupes hydrauliques de sertissage AutoPump ou GEH -Simel de TE- sont une solution qui offre une puissance de travail et permet une interchangeabilité des outils. Équipés en standard d'un flexible Haute Pression de 3 mètres et d'une commande filaire à main, ils peuvent être raccordés à des têtes de sertissage de 12 à 40 tonnes (selon modèle), ce qui leur permet de répondre à de nombreux besoins de sertissage, jusqu'à 1 600mm². Alors que la gamme GEH fonctionne sur secteur 230V-50Hz, l'offre AutoPump est équipée d'une batterie qui procure une parfaite autonomie sur chantiers en extérieur. Il convient de contacter votre revendeur ou interlocuteur TE Connectivity pour définir correctement l'outil adapté à votre besoin, ainsi que les têtes de sertissage et matrices nécessaires (non fournies).