Te Entrelec - Barette de jonction pour blocs de jonction SNK au pas de 12mm , 3 pôles - 1SNK912303R0000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - pont de connexion
courant assigné In - 76 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
nombre de bornes reliées - 5
isolé - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SNK accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3472599123038
Réf. Sonepar
00026912303
Réf. Fournisseur
1SNK912303R0000
Marque
Te Entrelec
modèle:
pont de connexion
courant assigné In:
76 A
tension assignée (Ue):
1000 V
nombre de bornes reliées:
5
isolé:
Oui
dimension de trame:
12 mm
mode de pose:
enfichable
couleur:
orange
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
Les Atouts de la gamme:
1. Identification rapide des blocs de jonction SNK montés en borniers grâce au format continu de la bande auto-adhésive2. Utilisation au choix sur le dessus ou le côté des borniers pour une identification claire et lisible3. Haute qualité d'impression en 300 ou 600 dpi grâce aux imprimantes à transfert thermique TE4. Découpe à la longueur souhaitée grâce au cutter de l'imprimante, cutter manuel ou ciseaux5. Longueur de rouleau optimale de 20 mètres pour couvrir environ 4000 blocs au pas de 5mm6. Packaging optimisé : charger, imprimer et stocker dans une boite qui protége la bande de la poussière, bande "prête à imprimer".7. Réduction des déchets : 100% de la bande utilisable, ruban d'impression étroit de 25mm pour une impression optimisée, packaging réduit en plastique.


