Te Entrelec - Barette de jonction pour blocs de jonction SNK au pas de 5mm , 3 pôles - 1SNK905303R0000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 32 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
nombre de bornes reliées - 3
isolé - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
SNK accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3472599097568
Réf. Sonepar
00026909756
Réf. Fournisseur
1SNK905303R0000
Réf. Commerciale
Te Entrelec
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
32 A
tension assignée (Ue):
1000 V
nombre de bornes reliées:
3
isolé:
Oui
dimension de trame:
5.2 mm
mode de pose:
enfichable
couleur:
orange
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
Les Atouts de la gamme:
1. Identification rapide des blocs de jonction SNK montés en borniers grâce au format continu de la bande auto-adhésive2. Utilisation au choix sur le dessus ou le côté des borniers pour une identification claire et lisible3. Haute qualité d'impression en 300 ou 600 dpi grâce aux imprimantes à transfert thermique TE4. Découpe à la longueur souhaitée grâce au cutter de l'imprimante, cutter manuel ou ciseaux5. Longueur de rouleau optimale de 20 mètres pour couvrir environ 4000 blocs au pas de 5mm6. Packaging optimisé : charger, imprimer et stocker dans une boite qui protége la bande de la poussière, bande "prête à imprimer".7. Réduction des déchets : 100% de la bande utilisable, ruban d'impression étroit de 25mm pour une impression optimisée, packaging réduit en plastique.